Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40989812 Herst.-Nr.: 2278555 EAN/GTIN: 4046356299442 |
| |
|
| | |
| Tragschienen-Busverbinder, Farbe: schwarz, Nennstrom: 3 A (Summenstrom max. 25 A), Bemessungsspannung (III/2): 30 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 2,54 mm, Montage: Tragschienenmontage, Verriegelung: ohne - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HBUS 161,6-16P-1S BK, HBUS161,616P1SBK, 2278555, Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Buchsenstecker, Direktsteckverbinder, Edge-Connector, Kabelsteckverbinder, LP-Steckverbinder, Leiterplattenanschlusstechnik, PCB-Steckverbinder, Platinenstecker, Steckbare Leiterplatten, Tragschienen-Busverbinder, Tragschienen-Busverbinder für Einbaugehäuse |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 13,75* | € 15,60* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 13,50* | € 15,73* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,82* | € 15,79* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,517* | € 16,437* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 14,70* | € 16,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 157,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|