| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40998173 Herst.-Nr.: 1SAM201920R1012 EAN/GTIN: 4013614441844 |
| |
|
| | |
| Drehgriffe MSHD? in Schutzart IP64 nehmen das freie Wellenende auf und verriegeln es in überlistbarer I-Position. MSHD? gibt es mit und ohne TRIP-Position jeweils in schwarz oder rot/gelb, sie können in 0-Position mit drei Vorhängeschlössern gegen Einschalten gesichert werden. Die Befestigung des Drehgriffes im Schaltschrankblech erfolgt durch eine 22,5 mm Zentralverschraubung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Abschließbar: | Ja | Herkunftsland: | Litauen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter abb, leistungsschalter, MSHD-LTY, MSHDLTY, 1SAM201920R1012, Handgriff für Schaltgeräte, 4. Hauptstromkontakt, 4. Pol, 4.Pol, Abdeckung, Abstandhalter, Achsdurchführung, Achsdurchführung Schalterbetätigung, Achsdurchführung für Schalterbetätigung, Adapterplatte, Anschlussblock, Anschlusstechnik, Anschlusswinkelsatz, Ausfahreinsatz, Ausfahrkurbel, Ausfahrsockel, Ausfahrvorrichtung, Ausschaltverzögerer, Außenbefestigungswinkelsatz, Baugruppenverbinder, Berührungsschutz, Berührungsschutzabdeckung, Blendrahmen, Bodenwanne, Codierteil, Durchführung, EMV-Entstörmodul, Einbausatz, Einschaltstrombegrenzer, Einschubtechnik, Einspeiseklemme, Entstörungsmodul, Ergänzungskomponente für Magnetschalter, FI-Relais-Wandler, Fernpotentiometer, Flachbandklemmsatz, Flachstecker, Flachsteckeranschluss, Fronthaube, Frontplatte, Funkenhaube, Gerätekennzeichnungssystem, Griff, Haube, Hilfsleiterklemme, Hilfsleitersteckvorrichtung, Kabelklemmenblock, Klemmenabdeckung, Klemmenhaube, Klemmensatz, Kodierungsschild, Kommunikation und Messfunktion, Kontaktset, LED-Baustein zur Funktionsanzeige, Lampengreifer, Lichtbogenkammer, Magnetspule, Membrantülle metrisch, Montagebausatz, Montageschlüssel, Montagewerkzeug, Motorschutzschalter Zubehör, Neutralleiterklemme, Nutenzange, Parallelverbinder Hauptstrom, Parallelverbinder Hilfskontakte, Phasentrennwand, Plombierhaube, Plombierkappe, Plombierset, Prüfgerät, Rahmenklemme, Relaisspule, Schaltspielzähler, Schaltstück, Schlüsselbetätigung, Seitenmodul, Spannungsindikator, Spule, Spule für Hilfsrelais, Spule für Magnetschalter, Starkstromverbindung, Steckeinsatz, Steckeinsatztechnik, Stecksockel, Steckvorrichtung, Sternpunktbrücke, Steuerleitungsabgriff, Steuerleitungsanschluss, Stromwandler, Tiefziehhaube, Tülle, Türdurchführung, Verbinder, Verbindungsbrücke, Verbindungselement, Wandler, Wandler für FI-Relais, Wartungsschlüssel, Zubehör Magnetschalter, Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik, anbaubarer Neutralleiterkontakt, mechanische Verriegelung, plombierbare Abdeckung, rückseitige Anschlüsse, verbreiterte Anschlüsse, vorderseitige Anschlüsse |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,94* | € 12,70* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,90* | € 14,06* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 10,99* | € 16,02* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,78* | € 16,66* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,21* | € 18,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|