Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther-Werke Ferdinand Walther GmbH Kunststoff-Steckdosenkombination In: 40A mit einem RCD TypA, 4 MCBs, 2 CEE-Abgänge 16-32A, 2 Schukos, 3x M40/M50und Klemmsatz K25 10P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenkombination 6823010
Steckdosenkombination 6823010
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3461-41003271
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6823010
EAN/GTIN:
     4015609190591
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3 Gehäuse (682) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau- mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart: IP44 Größe ca.: 404 x 290 x 171mm / H-B-T Anschluss: 3 Vorprägungen oben und unten M40/M50 1 Klemmsatz K25 10P Abgänge/ Absicherung: 1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A- 1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C- 1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C- 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C- Steckdosenkombination nach DIN EN 61439: stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 40A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosen-kombination ip44, steckdosen-kombination, walther steckdosen-kombination, 6823010, CEE-Steckdosen-Kombination (IEC 60309), CEE, Connector, Enclosure 682, Gehäuse 682, Kunststoff Kombination, Plastic combination, Socket combination, Steckdosenkombination, Steckvorrichtung, Wall mounting, Wandmontage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 368,04*
€ 426,38*
Frei Haus
ab € 369,31*
€ 427,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 371,16*
€ 431,08*
Frei Haus
ab € 371,27*
€ 432,03*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 389,72*
€ 461,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,72*
€ 549,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,48*
€ 538,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 441,18*
€ 525,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,77*
€ 509,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,55*
€ 495,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,72*
€ 463,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.