Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NEB3-F41-E0-V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-41018609
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     242308
EAN/GTIN:
     4050143039296
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schaltabstand: 3 mm, Einbau: quasi bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: NPN, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA , über 50 °C max. 150 mA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 3mm npn, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor npn, NEB3-F41-E0-V3, NEB3F41E0V3, 242308, Induktiver Näherungsschalter, Sicherheitsgerichteter induktiver Näherungsschalte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,10*
€ 97,23*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 76,98*
€ 98,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,50*
€ 101,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,13*
€ 115,87*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.