Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NEB22-30GM60-E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-41019527
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     231570
EAN/GTIN:
     4050143033270
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schaltabstand: 22 mm, Einbau: quasi bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Herkunftsland:
Sri Lanka
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 22 mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, NEB22-30GM60-E2, NEB2230GM60E2, 231570, Induktiver Näherungsschalter, Sicherheitsgerichteter induktiver Näherungsschalte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,18*
€ 142,04*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,68*
€ 142,54*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 119,13*
€ 143,74*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,06*
€ 145,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,68*
€ 167,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.