Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NBN8-F1-E0-V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-41026011
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     184378
EAN/GTIN:
     4050143149292
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schaltabstand: 8 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: NPN, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 250 mA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor 8mm npn, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor npn, NBN8-F1-E0-V3, NBN8F1E0V3, 184378, Induktiver Näherungsschalter, Sicherheitsgerichteter induktiver Näherungsschalte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 67,18*
€ 85,61*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,93*
€ 85,73*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,18*
€ 86,42*
Frei Haus
ab € 69,90*
€ 88,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,64*
€ 102,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.