| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-41026318 Herst.-Nr.: 128299 EAN/GTIN: 4050143013425 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Buskabel PROFIBUS M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade B-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel 2-adrig violett, abgeschirmt, Länge: 5 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, profibus leitung 5 meter m12, as-i kabel, asi-kabel 5 meter, V15B-G-5M-PUR-ABG-V15B-G, V15BG5MPURABGV15BG, 128299, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |