Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 5.8 A, 2.2 kW, IP20/NEMA 0, Funkentstörfilter, Brems-Chopper, FS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-41028276
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     185752
EAN/GTIN:
     4015081812516
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Frequenzumrichter
Frequenzumrichter, Typkenner: DC1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 5.8 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, bei 400 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 2.2 kW, 150 % Überlast: IM = 5 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 440 - 480 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 3 HP, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: IM = 4.8 A, Schutzart: IP20/NEMA 0, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Feldbusanschaltung (optional): SmartWire-DT, Ausstattung: Funkentstörfilter, Brems-Chopper, 7-Segment-Anzeige, Baugröße: FS2, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
107 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Netzentstörfilter, Inverter, Wechselrichter, frequenzumrichter 400v 2,2kw, netzentstörfilter 400v, netzentstörfilter, DC1-345D8FB-A20CE1, DC1345D8FBA20CE1, 185752, Frequenzumrichter =< 1 kV, Drehzahlsteller, FU, Frequenzregler, Frequenzumformer, Motorsteller
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 384,25*
€ 417,72*
Frei Haus
ab € 373,51*
€ 418,25*
Frei Haus
ab € 386,43*
€ 421,82*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 390,13*
€ 422,47*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 401,47*
€ 445,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,10*
€ 529,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,35*
€ 522,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 428,37*
€ 509,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,32*
€ 504,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,09*
€ 496,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,47*
€ 477,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169033
ab € 60,74*
Zubehör
Eaton
184506
ab € 77,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.