Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
Näherungsschalter induktiv
>
Artikel
Bernstein Induktiver Näherungsschalter, M18, AC 2-Leiter Ausgang, Schließer, Kabel 2 m, Einbau nicht bündig, Schaltabstand 8 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-41030086
Hersteller:
Bernstein
Herst.-Nr.:
6503521705
EAN/GTIN:
4024337007729
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Näherungsschalter nach DIN EN 60947-5-2. Sie erkennen berührungslos die Anwesenheit metallischer, elektrisch leitender Gegenstände in ihrem Messfeld. Die robusten Sensoren lassen sich in der Industrie vielseitig einsetzen, z.B. in Drehzahlapplikationen oder zur Positionsbestimmung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Herkunftsland:
Ungarn
... >
Lager 3461
>
Sensoren
>
Induktiver Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
induktiver Näherungsschalter
,
bernstein induktiver näherungsschalter
,
induktiver näherungssensor
,
KIN-T18AS/008-L2
,
KINT18AS008L2
,
6503521705
,
Induktiver Näherungsschalter
,
Sensor
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,43*
€ 74,04*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,43*
€ 74,04*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 60,69*
€ 76,71*
Lager 3461
411 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,67*
€ 78,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,88*
€ 78,74*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen