| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41085288 Herst.-Nr.: 1644842 EAN/GTIN: 4047101332315 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor, Gewinderohr, M18 x 1, Messing verchromt, DC 4?Draht, 10...30 VDC, Wechsler, PNP?Ausgang, Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, hoher Schaltabstand, Bemessungsschaltabstand: 10 mm, bündig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 69,52* | € 86,52* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 72,52* | € 89,91* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,85* | € 91,56* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 73,02* | € 92,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,57* | € 92,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|