| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41085392 Herst.-Nr.: 1003240 EAN/GTIN: 4047101144178 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor, ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1, Gewinderohr, M5 x 0,5, Edelstahl, 1.4427 SO, DC 2?Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947?5?6 (NAMUR), Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, Bemessungsschaltabstand: 1 mm, bündig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, gewinderohr edelstahl, gewinderohr, näherungsschalter induktiv turck, BI1-EG05-Y1, BI1EG05Y1, 1003240, Induktiver Näherungsschalter, Sicherheitsger. induktiver Näherungsschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 36,18* | € 46,87* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,50* | € 47,35* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 35,65* | € 47,57* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,79* | € 48,70* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,50* | € 49,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|