| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41086564 Herst.-Nr.: 1590003 EAN/GTIN: 4047101227222 |
| |
|
| | |
| Induktiver Linearwegsensor, Quader, Aluminium / Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, 4?Draht, 15...30 VDC, Analogausgang, Messbereich programmierbar, 0...10 V und 4...20 mA, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig, Messbereichs?Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Extrem kurze Blindzonen, Auflösung 12 Bit, Messbereich: 300 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,58* | € 356,11* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 313,51* | € 361,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 330,15* | € 380,38* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 332,19* | € 382,56* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 336,37* | € 391,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|