| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41087204 Herst.-Nr.: 1580552 EAN/GTIN: 4047101124866 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor, M12 x 1 Gewinderohr, Lange Ausführung, Messing, verchromt, DC 4?Draht, 10...65 VDC, Wechsler, NPN?Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, erweiterter Temperaturbereich, hohe Schaltfrequenz, Bemessungsschaltabstand: 8 mm, nicht bündig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 62,50* | € 77,94* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,18* | € 79,77* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,32* | € 80,98* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,64* | € 81,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,83* | € 81,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|