Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben Slave-Präsenzmelder für Lagergassen und Korridore, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Slave-Präsenzmelder thePassa P360 UP WH
Slave-Präsenzmelder thePassa P360 UP WH
Artikel-Nr.:
     3461-41092930
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     2010330
EAN/GTIN:
     7612748006539
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder theben
präsenzmelder
präsenzmelder ip54
Slave-UP-Präsenzmelder für Deckenmontage, für die Vergrösserung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes, Erfassungsbereich 30 x 4,5 m umschaltbar auf 15 x 4,5 m (für gehende Personen) bei 3 m Montagehöhe, Montagehöhe bis zu 6 m, fernbedienbar, Empfindlichkeit einstellbar, Betriebsspannung 110-230 V AC, 50/60 Hz, Eigenverbrauch 0,1 W, Schutzart IP 54, Gehäuse weiß
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 Volt
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: thePassa P360 Slave UP WH, thePassaP360SlaveUPWH, 2010330, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, 2010300, 2010340, 9070531, 9070910, 9070911, 9070912, 9070917, 9070921, 9070985, 9070992, AP-Rahmen 110A WH, Abdeckclip, Anschlußmöglichkeit für taster, Decken-Einbaudose 73A, Einschaltverzögerung einstellbar, Impulsfunktion für Treppenlicht-zeitschalter, Impulsfunktion für treppenhausautomat, LED präsenzmelder, Nachlaufzeit einstellbar, Präsenzsensor, Präsenzwächter, QuickSafe Ballschutzkorb, abschaltbare erfassungszonen, anschlußmöglichkeit für schalter, anwesenheit, anwesenheitsmelder, beleuchtungssteuerung, betrieb als halbautomat, betrieb als vollautomat, deckenaufbau mit ap rahmen, deckeneinbau, deckeneinbau in up dose, deckenmontage, deckenpräsenzmelder, einschrenkeung des erfassungsbereichs, einstellbare empfindlichkeit, erweiterbar durch master slave, erweiterbar master master, fernbedienbarer präsenzmelder, für Fluoreszenzlampen, für glühlampen, für halogenlampen, für korridore und lagergänge, für led, für leds, halbautomat, helligkeitsabhängige steuerung, helligkeitsschaltwert einstellbar, hlk steuerung, impulsfunktion für elpa, impulsfunktion für treppenlichtzeitschalter, impuslfunktion für treppenlichtautomat, infrarot präsenzmelder, ip 54, kanal a licht, kanal h, lich präsenzmelder, manuelle schaltung, melder für deckenmontage, michlichtmessung, nachlaufzeitverkürzung, passiv infrarot präsenzmelder, passiv-infrarot-präsenzmelder, pir-präsenzmelder, potenzialfrei, präsenzabhängige steuerung, präsenzmelder für deckenmontage, präsenzmelder für led, präsenzmelder mit fernbedienung, präsenzmelder parallelschaltung, präsenzmelder sofort betreibsbereit, präsenzmelder voreingestellt, raumüberwachung, rechteckiger erfassungsbereich, relais 230V, relais potenzialfrei, slave, slave präsenzmelder, tasterschalter, teach in, teach in funktion, teach-in, teach-in funktion, testbetrieb, testfunktion, theSenda B, theSenda P, theSenda S, theben präsenzmelder, verkürzung der nachlaufzeit, vollautomat, weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,65*
€ 129,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,01*
€ 137,95*
Frei Haus
ab € 117,79*
€ 144,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,66*
€ 145,62*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,95*
€ 145,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070911
ab € 14,84*
Zubehör
Theben
9070531
ab € 30,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.