Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2904802 Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910218801
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904802
EAN/GTIN:
     4046356916844
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
phoenix contact rundstrahlantenne
Phoenix Contact 2904802 Antenne

Für frei bewegliche Anwendungen. Für Mehrpunkt- oder Mesh-Verbindungen.

Typ: RAD-900-ANT-OMNI-2-N
Herst.-Teilenr.: 2904802
Höhe: 84 mm
Kategorie: Antenne
Kategorie: Antenne
Produkt-Art: Antenne
Hersteller-Nr.: 2904802
EAN: 4046356916844
Schutzart: IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 70 °C
Öffnungswinkel horizontal: 360 °
Öffnungswinkel vertikal: 50 °
Polarisation: linear vertikal
Impedanz: 50 ?
Anschlussart: Typ N (female)
Material: Xenoy 5720U-7014 (Antennengehäuse)
Montageart: Schaltschrank
Durchmesser: 36 mm
Mit Anschlusskabel: nein
Montagehinweis: Optional Wandmontage

Weitere Suchbegriffe: 4046356916844, Phoenix Contact, 2904802, RAD-900-ANT-OMNI-2-N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,55*
€ 231,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,48*
€ 219,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,59*
€ 214,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.