Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41141657 Herst.-Nr.: 2701186 EAN/GTIN: 4046356717182 |
| |
|
| | |
| Richtantenne, 2,4 GHz / 5 GHz, Gewinn: 9 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h/v 75°/55°, Schutzart: IP67, seewasserbeständig, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen, ATEX- und IECEx-Zulassung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 80 Millimeter | Montageart: | Wandmontage | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ANT-DIR-2459-01, ANTDIR245901, 2701186, Wireless Antenne, Indoor-Antenne, Outdoor-Antenne, Patch-Antenne, SMA Antenne, WLAN-Antenne, WiFi, WiFi-Antenne, Yagi-Antenne |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,71* | € 216,05* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 190,95* | € 224,52* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 198,89* | € 230,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,57* | € 238,67* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 208,23* | € 239,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|