| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41143602 Herst.-Nr.: 6611416 EAN/GTIN: 4047101207538 |
| |
|
| | |
| Vert.baustein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ45-Buchse, Einzelmodul, Buchse, BNC-Adaptermodul, Datenstecker, RJ11-Stecker, Kabelverbinder, Steckverbinder, Blindplatte, RJ12-Stecker, RJ9-Buchse, Modul, Blindeinsatz, Data-Connector, Doppeleinsatz, Anschlussmodul, Verbindungsmodul, Dosenanschlussmodul, Rangierverteiler-Jack, Kabelverlängerung, Blindmodul, WE-Buchse, MJ-Stecker, GG45-Stecker, Socket, Tera-Buchse, Einbaubuchse, Modular-Stecker, Crimpstecker, Multimedia-Einsatz, Adapter-Modul, Verbinder, LAN-Stecker, RJ45-Anschlusselement, MJ-Plug, Modulareinsatz, RJ11-Buchse, RJ10-Stecker, RJ9-Stecker, Einsteckmodul, Western-Steckverbinder, MJ-Jack, Western-Buchse, Einbauadapter, Blinddeckel, WE-Stecker, Kommunikationstechnik-Steckverbinde..., RJ11-Buchsen-Modul, LAN-Einsteckmodul, MT-RJ-Buchse, Tera-Stecker, Modular-Plug, BNC-Kupplungsmodul, BNC-Einsatz, Keystone, RJ-Steckverbinder, Modular-Jack, Doppelmodul, Blindabdeckung, MJ-Steckverbinder, Connector, Western-Stecker, Anschlusselement, RJ12-Buchse, MJ-Buchse, Netzwerk-Stecker, GG45-Buchse, RJ10-Buchse, RJ45-Stecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,06* | € 384,83* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 337,01* | € 390,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 342,42* | € 396,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 344,55* | € 400,37* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 347,00* | € 410,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|