Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gifas GIFAS-EXTREMFLEX-PUR-LeitungBeschreibung:- flexible, H07BQ-F Starkstromleitung- oranger AußenmantelAusführung:- 5 x 2,5 qmm- Kabeldurchmesser: 13,1 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Extremflex-PUR Leitung 5x2,5qmm, flexibel 4525 EXTREMFLEX PUR
Extremflex-PUR Leitung 5x2,5qmm, flexibel 4525 EXTREMFLEX PUR
Artikel-Nr.:
     3461-50184822
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     103011
EAN/GTIN:
     4251401405697
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
Starkstromkabel
GIFAS-EXTREMFLEX-PUR-LeitungBeschreibung:- flexible, H07BQ-F Starkstromleitung- oranger AußenmantelAusführung:- 5 x 2,5 qmm- Kabeldurchmesser: 13,1 mm- Gewicht: 250 kg/km - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Mantelmaterial:
PUR (Polyurethan)
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel nyy-j 5 x 2.50 mm², starkstromkabel, starkstromkabel 5 x 120 mm2, 4525 EXTREMFLEX PUR, 4525EXTREMFLEXPUR, 103011, Energiekabel < 1 kV, für feste Verlegung, Flexibel, Gummikabel, Kunststoffindustrieleitung, Kunststoffleitung, Kunststoffschlauchleitung, Leitung, Titanex
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 25,00*
ab € 7,60*
€ 7,60*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,36*
€ 9,30*
€ 5,00*
ab € 7,38*
€ 10,52*
€ 3,90*
ab € 8,36*
€ 11,90*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,30*
€ 11,07
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,20*
€ 10,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,84*
€ 10,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,50*
€ 10,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,14*
€ 9,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,95*
€ 9,46
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,36*
€ 7,57
pro Meter
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.