Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Mantel-Widerstandsthermometer, 2,5m Silikon, 1xPt100 zl, 3x100mm, -50..+600°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-50189058
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00068243
EAN/GTIN:
     4053877003984
Suchbegriffe:
PT1000
Prüfspitze
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Das einsteckbare Mantel-Widerstandsthermometer mit Anschlussleitung ermöglicht durch die Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes seines eingebauten Platin-Sensors eine Temperaturmessung in gasförmigen als auch flüssigen Medien. Das Schutzrohr der Mantelleitung besteht aus Edelstahl, Werkstoff 1.4541. Der erschütterungsfeste Aufbau garantiert eine lange Lebensdauer. Das Mantel-Widerstandsthermometer wird aufgrund seiner Eigenschaften daher sehr häufig in Chemieanlagen, Kraftwerken, Rohrleitungen, im Motorenbau, auf Prüfständen sowie an allen Messorten, wo Biegsamkeit und problemloses Auswechseln erwünscht sind, eingesetzt. Das Widerstandsthermometer nach DIN EN 60751 (Klasse B) ist als 1 x Pt100 in Zweileiterschaltung ausgeführt und für Temperaturen von -50 bis +600 °C ausgelegt. Das Schutzrohr hat die Abmessung 3,0 x 100 mm. Die 2,5 m lange Anschlussleitung aus Silikon ist am Übergang zugentlastet montiert. Die zulässige Umgebungstemperatur der Anschlussleitung beträgt -50 bis +180 °C. Das offene Anschlussende ist mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 4 bestückt. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klemme
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, pt1000, 902250/32-415-1003-1-3-100-11-2500/000, 90225032415100313100112500000, 00068243, Temperatursonde, Einfach-Widerstandsthermometer, Einsteck-Widerstandsthermometer, Fühler, Kabelfühler, Mantel-Widerstandsthermometer, Sensor, Thermometer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 79,01*
€ 96,52*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,79*
€ 96,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,27*
€ 100,47*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,55*
€ 102,11*
Frei Haus
ab € 86,67*
€ 108,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.