| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50191350 Herst.-Nr.: FHF22520702 EAN/GTIN: 4250235507898 |
| |
|
| | |
| Schallgeber-Blitzleuchten-Kombination mit verschiedenen Signaltönen Einsatzgebiet: Innen- und Aussenbereich (IP66), Alarm- und Brandmeldeanlagen Gehäuse: schlagfestes ABS Lautstarker Schallgeber mit bis zu ca. 120 dB(A) Blitzleuchte 2 Joule/3,6 Joule 42 verschiedene Signaltöne 3 Stufen Alarm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Anbau | Schutzart (IP): | IP66 | Herkunftsland: | Grossbritannien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 491,41* | € 570,91* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 486,23* | € 571,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 498,49* | € 576,42* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 524,60* | € 605,03* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 555,87* | € 636,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|