| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50195152 Herst.-Nr.: 62070 EAN/GTIN: 4011459620707 |
| |
|
| | |
| PROTACT 650 VA - Klingeltaster: Edelstahl V2A; max.12 V AC/DC (1,5 A) Min: 5 V (1m A); (D) 16 mm, Platte 1 - 6 mm; IP54; 22,1 x 16,05 mm; - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PROTACT 650 VA, PROTACT650VA, 62070, Klingeldrücker, Einschraubkontakte, Protact |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 13,12* | € 17,09* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 13,54* | € 17,64* | | | | | 30 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 13,71* | € 17,87* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 13,03* | € 18,46* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 14,20* | € 18,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 93,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|