Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN - Lichttechnik Eletronischer Halogen-Trafo, 12V/AC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer
Elektronischer
Artikel-Nr.:
     3461-50215729
Hersteller:
     EVN - Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     LASER 105
EAN/GTIN:
     4037293051057
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Elektronischer Halogentrafo mit MM-Kennzeichnung. Da der Trafo außerdem die Schutzart IP65 besitzt, ist dieser auch für den Einsatz im Außenbereich oder Feuchtraum geeignet. Technische Daten: ta: max. 50°C, tc: 80°C, Toleranz Ausgangsspannung: +4/-8%
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, elektronik transformator, LASER 105, LASER105, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, Adaptertrafo, Blocktrafo, Einspeisetrafo, Eisenkerntrafo, Ringkerntrafo, Schnurtrafo, Steckertransformator, Stromschienentrafo
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 32,90*
€ 42,59*
€ 5,00*
ab € 33,04*
€ 42,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,41*
€ 43,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,75*
€ 44,85*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,55*
€ 47,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.