Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN - Lichttechnik Konventioneller Trafo für IP44-Stecksystem, 12V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trafo 105W IP44 ABT 105
Trafo 105W IP44 ABT 105
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-50215876
Hersteller:
     EVN - Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     ABT105
EAN/GTIN:
     4037293001052
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Der konventioneller Trafo kann auf Grund der Schutzklasse IP44 auch im Außenbereich eingesetzt werden. Der Trafo verfügt primärseitig über eine 2m lange Gummileitung mit Konturenstecker und sekundärseitig über eine Buchse für das IP44-Stecksystem. Technische Daten: ta. -15°C - 35°C, tc: 85°C, Toleranz Ausgangsspannung: +4/-8%
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP44
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, evn trafo, beleuchtungstrafo, ABT105, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, Betriebsgeräte, Elektronik-Trafo, Elektronischer Einbau-Trafo, Elektronischer Trafo, Elektronischer Transformator, Halogen-Niedervolt-Trafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, NV-Trafo, Niedervolt-Trafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem, Trafo für Niedervolt-Halogenlampe, Transformator für NV-Halogenlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,38*
€ 78,88*
€ 5,95*
ab € 63,48*
€ 78,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,19*
€ 79,71*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,40*
€ 83,39*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,76*
€ 93,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.