| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-50215890 Herst.-Nr.: 2303FE2 EAN/GTIN: 4037293220323 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der 3-fach Energieverteiler ist aus Polyresin gefertigt. Das Material ist optisch und haptisch kaum von einem echten Stein zu unterscheiden. Somit lässt er sich unauffällig im Garten integrieren und fügt sich harmonisch ins Gesamtbild ein. Rückseitig abgehend befindet sich die 5m lange Zuleitung mit Schutzkontaktstecker, wobei auch weitere Aussparungen für diese nach links und rechts vorgesehen sind. Hinter der Tür an der Front sitzen die Steckdosen und der Funk-Empfänger leicht nach innen versetzt. Unterhalb der Tür sind 5 Aussparungen für die Leitungsführung der anzuschließenden Verbraucher vorgesehen. Während eine Steckdose mit Dauerstrom betrieben wird, können die beiden anderen Steckdosen unabhängig voneinander über einen separat erhältlichen Funk-Handsender geschaltet werden. Passende Handsender sind FHS815 und FHS3215. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ip44 gartensteckdose, gartensteckdose, 2303FE2, Licht-/Energiesäule, Garten-/Energiesäule, Gartensäule, Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen, Steckdosensäule |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 252,11* | € 295,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 251,29* | € 296,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 257,30* | € 303,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 269,96* | € 315,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 280,32* | € 338,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|