Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Edelstahlkabelbinder Typ 304 mit Kugelverriegelung, 521x4,6mm, Natur , VPE 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit MLT6S-CP Kabelbinder Edelstahl
Panduit MLT6S-CP Kabelbinder Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3461-50359109
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MLT6S-CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder edelstahl
Pan-Steel Kabelbinder aus Edelstahl mit Kugelverriegelung sind sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet, wo hohe Zugfestigkeiten von der Industrie gefordert werden. Die patentierte Kugelverriegelung ermöglicht eine dauerhafte und sichere Verriegelung selbst unter schwierigsten Bedingungen und Einflüssen. Die Kugel ist durch Ihre einzigartige und patentierte Verriegelung so entwickelt, dass ein Lösen oder verrutschen nicht möglich ist. Der Kabelbinder selbst verfügt über abgerundete Kanten zum Schutz von Kabeln und Anwender und durchläuft mehrere Produktionsabläufe, um den höchsten Grad an Sicherheit zu gewährleisten. Durch die Selbstverriegelung kann der Binder sicher von Hand angezogen werden ohne zusätzliche Installationsschritte. Die Edelstahlkabelbinder gibt es in verschiedenen Härteklassen und mit Voll-, Teil- oder ohne Beschichtung. Zwecks Markierungen sind auch verschiedene Farben verfügbar, um das Pan-Steel Sortiment abzurunden. Darüber hinaus bietet das Pan-Steel Sortiment zahlreiche Zulassung u.a. für den Schiffsbau, Sonderausführungen für spezielle hohe Zugfestigkeiten und vieles mehr. Die Edelstahlkabelbinder sind in verschiedenen Längen und Breiten sowie Verpackungsgrößen erhältlich. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Ausführung:
ohne Verzahnung
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: MLT6S-CP, MLT6SCP, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Edelstahl, Kabelband, Kabelbündler, Klettband, Rasterband, Straps, Universalbinder, Universalkabelbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8331*
€ 1,0836*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8491*
€ 1,0891*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8832*
€ 1,1332*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,40*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0836*
€ 1,28948
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0131*
€ 1,20559
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8331*
€ 0,99139
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 108,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GS4MT-E
ab € 797,12*
Zubehör
Panduit
HTMT
ab € 15,36*
Zubehör
Panduit
ST2MT
ab € 211,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.