Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-50415063
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800372
EAN/GTIN:
     4046356626415
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: ohne Aufdruck, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 12,7 ... 38,1 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 60 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
aufschieben
Ausführung:
sonstige
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Schrumpfschlauch, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung selbstbeschriften, WMS 38,1 (60X60)R, WMS38,160X60R, 0800372, Kabelmarkierungssystem, Beschriftungssystem, Kabelmarker, Leiterbeschriftung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.343,37*
€ 1.474,00*
Frei Haus
ab € 1.350,29*
€ 1.479,39*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.331,58*
€ 1.489,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.409,78*
€ 1.538,94*
Frei Haus
ab € 1.409,23*
€ 1.542,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.489,29*
€ 1.772,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.427,80*
€ 1.699,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,63*
€ 1.651,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,54*
€ 1.614,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.331,58*
€ 1.584,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 146,12*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.