Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Vollwellendrehgeber HTL, TTL 50 mA Magnetisches Abtastsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-50462319
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     RB3100
EAN/GTIN:
     4021179286077
Suchbegriffe:
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
INCREMENTALENCODERBASICLINE
RB3100
Drehgeber
Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung: 1...9999, programmierbar, Werkseinstellung 1024, Betriebsspannung: 4,5...30 V DC, Stromaufnahme: 150 mA, HTL, TTL 50 mA, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Magnetisches Abtastsystem, Werkstoff Gehäuse: Flansch: Aluminium Gehäuse: Edelstahl (1.4521) Stecker: Edelstahl SS316 (1.4401) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Polen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,26*
€ 165,28*
Frei Haus
ab € 163,10*
€ 166,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 167,72*
€ 171,14*
Frei Haus
ab € 169,86*
€ 173,24*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 168,17*
€ 174,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,21*
€ 202,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,17*
€ 200,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,43*
Zubehör
ifm electronic
E60041
ab € 2,04*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 315,46*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 57,54*
Zubehör
ifm electronic
E60137
ab € 50,39*
Zubehör
ifm electronic
E60033
ab € 61,51*
Zubehör
ifm electronic
E12432
ab € 17,53*
Zubehör
ifm electronic
E12404
ab € 47,52*
Zubehör
ifm electronic
EVC546
ab € 23,80*
Zubehör
ifm electronic
EVC544
ab € 14,27*
Zubehör
ifm electronic
E12402
ab € 29,51*
Zubehör
ifm electronic
E12403
ab € 37,09*
Zubehör
ifm electronic
EVC545
ab € 17,70*
Zubehör
ifm electronic
EVC547
ab € 14,13*
Zubehör
ifm electronic
EVC548
ab € 17,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.