Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50475915 Herst.-Nr.: 1646120 EAN/GTIN: 4017918927301 |
| |
|
| | |
| Schutzdeckel B32, für Querbügel, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 90,6 mm, Dichtung: nein, Durchmesser Fangschnuröse: 30 mm, mit Fangschnur - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HC-B 32-SD-FQU/FS, HCB32SDFQUFS, 1646120, Schutzkappe für Industriesteckverbinder, Anbaugehäuse, Einbaugehäuse, Gehäuse, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, PLUSCON - Industriestecker, PLUSCON HC - HEAVYCON, Schutzdeckel, Schutzdeckel für Unterbaugehäuse, Serie B, Steckergehäuse, Steckgehäuse, Tüllengehäuse |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 9,66* | € 11,79* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,84* | € 14,15* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,03* | € 14,32* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,64* | € 15,10* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 11,48* | € 16,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|