Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50476582 Herst.-Nr.: 1656259 EAN/GTIN: 4046356029735 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes D-SUB-Kabel geschirmt, 9-polig, flexibel (7-drähtig), Kabelfarbe RAL 7000 (grau), Befestigung mittels Gewinde 4-40 UNC, Schutzart IP20, Kopf 1 mit Buchse Shell 1 und geraden Kabelabgang, Kopf 2 mit Stift Shell 1 und geraden Kabelabgang, Länge: 5 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, D-Sub Kabel, Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker auf D-Sub 9 Pol Buchse, Sensorkabel, Sensorleitung, VGA Verlängerungskabel, vga verlängerungskabel 5m, as-i kabel, VS-09-DSUB-20-LI-5,0, VS09DSUB20LI5,0, 1656259, LWL-Pigtail, Anschlusskabel, Anschlußkabel, Buchse, D-SUB 09, Datenkabel konfektioniert, Kabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, PLUSCON - Industriestecker, PLUSCON VS - VARIOSUB, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder, Stift, VARIOSUB D-SUB, Verbin, konfektionierte Leitung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,23* | € 10,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,46* | € 10,15* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,56* | € 10,45* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,78* | € 10,56* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,95* | € 10,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|