| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50491206 Herst.-Nr.: 200042895-00 EAN/GTIN: 4015739428953 |
| |
|
| | |
| Classic-Türstation für das 6+n System mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet, ohne Gehäuse zur Montage auf vorhandenes Unterputzgehäuse ?Größe C? der Baureihe TL 111. Türlautsprecher mit 5 Ruftasten. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 171 Millimeter | Montageart: | Unterputz | Farbe: | Silber | Schutzart (IP): | IP54 | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage siedle, gegensprechanlage, CL 111-5 R-02, CL1115R02, 20004289500, 200042895-00, Türstation für Türkommunikation, Edelstahl, Portavox TL 111 TL 211 TL 411 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 574,48* | € 587,20* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 580,17* | € 593,07* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 590,19* | € 603,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 601,84* | € 615,27* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 610,98* | € 640,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|