Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Außenstation mit Fingerprint-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zutrittskontrolle außen studioweiß-mt Finger 83100/70-664
Zutrittskontrolle außen studioweiß-mt Finger 83100/70-664
Artikel-Nr.:
     3461-50492278
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0414
EAN/GTIN:
     4011395198957
Suchbegriffe:
83100/70-664
8310070664
2CKA008300A0414
Funktionsmodul für Türkommunikation
Außenstation mit Fingerprint-Modul, studioweiß matt, Türkommunikation, Zutrittskontrolle, Außenstation mit Fingerprint-Modul Frontplatte aus 3 mm Metall. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners. Es können 64 Nutzer eingelernt werden. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83400 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-681/-689. Verbrauchseinheiten: 2 Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
135 Millimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: ABB, AS-Türmodul, Ablagefachelement, Ablagefachmodul, Anzeigemodul, Audio-Außenstationen, Außenstation mit Fingerprint-Modul, B&J, Bewegungsmeldermodul, Blindmodul, Briefeinwurfmodul, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Codeschlossmodul, Codiermodul, Displaymodul, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Fingerprintmodul, Funktionsmodul für Türstation, Gegensprechanlage, Infomodul, Informationselement, Informationsmodul, Infoschildmodul, Kameramodul, Kartenlesemodul, Kartenleser, Klingel-/Lichtmodul, Klingelmodul, Komplett-Set, Lautsprechermodul, Lesemodul, Lichtmodul, Modul, Modulsystem, Ruftastenmodul, Schalterprogramm-Aufnahme-Modul, Schlossmodul, Sprechanlage, Tastenfeld, Tastenmodul, Tastenmodul für Türstation, Türklingel, Türkommunikation, Türlautsprechermodul, Türsprechanlage, Türsprechmodul, Türstation, Türstationsmodul, Türsteuermodul, Türöffnermodul, Vitrinenmodul, Zugangsmodul, Zutrittskontrolle, Zylinderschlossmodul
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 592,39*
€ 653,89*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 621,18*
€ 684,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 629,74*
€ 694,59*
Frei Haus
ab € 632,98*
€ 699,51*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 712,32*
€ 785,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,04*
€ 934,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,79*
€ 931,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,63*
€ 907,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,76*
€ 883,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,32*
€ 847,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2TMA130160B0067
ab € 26,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.