| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50492889 Herst.-Nr.: 74853 EAN/GTIN: 4011459748531 |
| |
|
| | |
| TF 1148/11 - Tastenfeld: Serie Sinthesi S2; 1 Klingeltaster-Namenssch.; max. 24V (1,0A); Beleuchtung grün; 90 x 90 x 40mm; - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Breite: | 90 Millimeter | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, TF 1148/11, TF114811, 74853, Funktionsmodul für Türkommunikation, Bus, Funktionsmodul für Türstation, Sprechanlage, Türstation |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,16* | € 27,84* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,34* | € 27,96* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,59* | € 29,45* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,47* | € 29,45* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,41* | € 29,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|