| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50492890 Herst.-Nr.: 74854 EAN/GTIN: 4011459748548 |
| |
|
| | |
| TF 1148/12 - Tastenfeld: Serie Sinthesi S2; 2 Klingeltaster-Namenssch.; max. 24V (1,0A); Beleuchtung grün; 90 x 90 x 40mm; - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 90 Millimeter | Farbe: | Silber | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, TF 1148/12, TF114812, 74854, Funktionsmodul für Türkommunikation, Bus, Funktionsmodul für Türstation, Sprechanlage, Türstation |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,49* | € 30,74* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,64* | € 30,87* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,90* | € 32,61* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,93* | € 32,62* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,76* | € 32,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|