Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung KNX Multistation, AC 250 V ~


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Multistation 23066 REGHE
KNX Multistation 23066 REGHE
Artikel-Nr.:
     3461-50531176
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     23066REGHE
EAN/GTIN:
     4011377157620
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau
KNX Multistation, Logikfunktionen zur Steuerung von Gebäudefunktionen, Aktorfunktionen: Schalten, Jalousie und elektrothermische Antriebe, Aktorfunktion paarweise umschaltbar, integrierte Tasterschnittstelle mit 6 Eingängen, 2 integrierte Raumtemperaturregler, 2 Eingänge für Temperaturfühler (Art.-Nr. FF 7.8), Ausgänge manuell bedienbar, Rückmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb, Szenenfunktion, Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus, Schaltfunktion: maximal 6 Schaltausgänge, Schließer- oder Öffnerbetrieb, Verknüpfungs- und Zwangsführungsfunktion, Rückmeldefunktion, zentrale Schaltfunktion mit Sammelrückmeldung, Zeitfunktionen: Ein- und Ausschaltverzögerung und Treppenlichtschalter mit Vorwarnfunktion, Jalousiefunktion: maximal 3 Jalousieausgänge, Eignung für AC-Motoren 230 V, Behangposition direkt ansteuerbar, Lamellenposition direkt ansteuerbar, Rückmeldung von Fahrzustand, Behangposition und Lamellenstellung, Zwangsstellung durch übergeordnete Steuerung, Sicherheitsfunktion: 3 unabhängige Windalarme, Regenalarm und Frostalarm, Sonnenschutzfunktion, Funktion Stellantriebe: maximal 2 Ausgänge für elektrothermische Antriebe, Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb, Stellantriebe mit Charakteristik stromlos geöffnet oder stromlos geschlossen ansteuerbar, Notbetrieb bei Busausfall für Sommer und Winter, Schutz gegen festsitzende Ventile, Zwangsstellung, zyklische Überwachung der Eingangssignale parametrierbar, Heizungsregler: 2 interne Regelkreise zur Regelung von 2 unabhängigen Räumen, Regelung für Heiz- oder Kühlbetrieb, optional mit Zusatzstufe, Zwei-Punkt-, PWM oder PI-Regelung, vordefinierte Heizarten (Warmwasserheizung, Gebläsekonvektor ...) oder individuelle Parameter möglich, Eingänge: 6 Eingänge für Taster, Eingangsfunktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Lichtszenennebenstelle und Helligkeits- oder Temperatur-Wertgeber, 2 Eingänge für externe Temperaturfühler, Logikfunktionen: bis zu 10 Logikfunktionen mit jeweils 8 Eingängen, z. B. für UND-, ODER- und XOR-Verknüpfungen, Umwandeln von Datenpunkttypen, z.B. 1 Bit auf 8 Bit, Vergleichsoperationen, z.B. <, >, ?, ?, arithmetische Funktionen, z.B. +, ?, *, :, KNX Medium: TP 256, Nennspannung KNX: DC 21 bis 32 V SELV, Stromaufnahme KNX: maximal 20 mA und minimal 4 mA, Verlustleistung: maximal 6 W, Anschluss KNX: Anschluss- und Abzweigklemme, Relaisausgänge: Kontaktart: potentialfreie Relaiskontakte (µ-Kontakt), Schaltertyp: Schließer, Schaltspannung: AC 250 V ~, Mindestschaltstrom AC: 100 mA, Schaltstrom AC1 (cos phi > 0,8): 16 A, Schaltstrom AC3 (cos phi < 0,8): 16 AX, Leuchtstofflampen: 16 AX, Einschaltstrom 200 µs: maximal 800 A, Einschaltstrom 20 ms: maximal 165 A, Schaltspannung DC: DC 12 bis 24 V, Schaltstrom DC 24 V: 6 A, Anschlussleistung 230 V: ohmsche Last: 3000 W, Jalousie-/Lüftermotoren: 1380 VA, Lampenlasten 230 V, Glühlampen: 3000 W, HV-Halogenlampen: 2500 W, HV-LED-Lampen: maximal 400 W, Tronic-Trafos: 1500 W, induktive Trafos: 1200 VA, Leuchtstofflampen T5/T8: 1000 W (unkompensiert), 1160 W / 140 µF (parallelkompensiert) und 2300 W / 140 µF (Duo-Schaltung), Kompaktleuchtstofflampen: 1000 W (unkompensiert) und 1160 W / 140 µF (parallelkompensiert), Quecksilberdampflampen: 1000 W (unkompensiert) und 1160 W / 140 µF (parallelkompensiert), elektrothermische Stellantriebe: Zykluszeit: minimal 15 Minuten, Anschlüsse Last: Schraubklemmen: 0,5 bis 4 mm² (eindrähtig und feindrähtig ohne Aderendhülse) und 0,5 bis 2,5 mm² (feindrähtig mit Aderendhülse), Eingänge: Nennspannung: DC 3,3 V SELV, Signaldauer: minimal 100 ms, Schließer-Kontakte: maximal 50, Öffner-Kontakte: maximal 50, Leitungslänge: maximal 30 m, Anschluss Eingänge: Schraubklemmen: 0,08 bis 1,5 mm² (eindrähtig), 0,08 bis 1 mm² (feindrähtig ohne Aderendhülse) und 0,14 bis 0,5 mm² (feindrähtig mit Aderendhülse), Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C, Lager- und Transporttemperatur: ? 25 bis + 70 °C, Breite: 72 mm (4 TE), Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler, zum Schalten elektrischer Verbraucher mit potentialfreien Kontakten, elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden, Markisen und ähnlicher Behänge sowie elektrothermischer Antriebe, zur Abfrage konventioneller Schalt- oder Tastkontakte, Fensterkontakte usw. in KNX-Anlagen sowie externer Temperatursensoren zur Heizungsregelung und zum Melden von Zuständen, Zählerständen, Bedienen von Verbrauchern usw. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
REG
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, eib-raumthermostat jung, eib bedientableau, 23066 REGHE, 23066REGHE, Bussystem-Mehrfach Bediengerät, Anzeigeeinheit, Bedienelement, Empfangssensor, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, KNX, LCD-Anzeige, LCD-Display, Multifunktionstastsensor, Multistation, Panel, R, Smart Home, intelligente Gebäudetechnik, intelligente KNX-Technik
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 249,22*
€ 294,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 248,70*
€ 295,06*
Frei Haus
ab € 252,41*
€ 297,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 252,31*
€ 297,31*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 269,36*
€ 324,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,52*
€ 386,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,40*
€ 377,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 309,47*
€ 368,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,92*
€ 364,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,94*
€ 346,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,36*
€ 320,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
TSA230NCWW
ab € 22,54*
Zubehör
Jung
TSA24NCWW
ab € 23,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.