| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50532433 Herst.-Nr.: 43386 EAN/GTIN: 4011459433864 |
| |
|
| | |
| Mistral RB Relaisbox Set - Mistral Relaisbox Set: Reichweite 500 m im Freifeld, 868,35 MHz; schaltet elektrische Verbraucher; Schaltleistung 230 V / 10 A; Versorgung mit Batterie oder extern 12V AC / DC; Inkl. MISTRAL-Sender; 110 x 110 x 70 mm; - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP66 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,35* | € 144,56* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 118,08* | € 145,13* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 118,99* | € 145,95* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 121,80* | € 149,33* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 127,95* | € 158,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|