Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50533097 Herst.-Nr.: 1984316 EAN/GTIN: 4017918935870 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: PT 1,5/..-PH, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Drahtschutzbügel, Schraubenangriffsform: H1L Philipps-Recess mit Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON COMPACT PST 1, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,2 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Steckerteil für Leiterplatten, Stiftleiste, buchsengehäuse 2-polig phoenix contact, steckerteil für leiterplatten, steckerteil für leiterplatten 2 polig, PT 1,5/ 2-PH-3,5, PT1,52PH3,5, 1984316, Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Buchsenstecker, Direktsteckverbinder, Edge-Connector, Kabelsteckverbinder, LP-Steckverbinder, Leiterplattenanschlusstechnik, PCB-Steckverbinder, Platinenstecker, Steckbare Leiterplattenklemme, Stecker |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,39152* | € 0,53152* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,4393* | € 0,5993* | | | | | | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,45184* | € 0,61184* | | | | | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,47148* | € 0,64148* | | | | | 7 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4845* | € 0,6545* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 149,825* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|