Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Waschtischarmatur CERAPLUS B8314


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal Standard B8314 Chrom
Ideal Standard B8314 Chrom
Artikel-Nr.:
     3461-60043407
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B8314AA
EAN/GTIN:
     3800861004585
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
IS Waschtischarmatur CERAPLUS B8314 Wand Hebel 180mm Auslauf 150mm chrom CeraPlus Einhebel-Wand-Waschtischsicherh eitsarmatur DN 15. S-Anschlüsse nicht absperrbar. S-Anschlüsse nicht absperrbar Dreifach einstellbarer Gussauslauf (fixiert, nicht-fixiert, +/- 45 Grad fixiert) und vandalensicherer Laminarstrahlregler. Schubrosetten. Drehsicherheitskartusche (öffnet rechts drehend über Kalt nach Warm). Ausladung 208 mm. Auslauflänge 150 mm. Bedienungshebel 180 mm - aus Metall mit permanenter Rot- / Blau-Markierung. S-Anschlüsse verdeckt, geräuschgedämpft. Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung Metall umspritzt. Schwenkbereich 125 Grad. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle. Thermische Desinfektion ohne Demontage des Griffhebels möglich. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Durchfluss (3 bar): 13 l Hersteller: Ideal Standard Serie: CeraPlus Artikel-Nr.: B8314AA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 221,25*
€ 266,24*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,46*
€ 267,50*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 223,82*
€ 273,68*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 229,92*
€ 275,51*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 248,14*
€ 305,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,68*
€ 325,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,57*
€ 317,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,37*
€ 300,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,06*
€ 296,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,82*
€ 266,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
B8222AA
ab € 234,20*
Ähnlich
Ideal Standard
B8223AA
ab € 259,99*
Ähnlich
Ideal Standard
B8224AA
ab € 267,80*
Ähnlich
Ideal Standard
B8225AA
ab € 290,56*
Ähnlich
Ideal Standard
B8315AA
ab € 245,86*
Ähnlich
Ideal Standard
B8316AA
ab € 268,84*
Ähnlich
Ideal Standard
B8317AA
ab € 276,11*
Ähnlich
Ideal Standard
B8318AA
ab € 282,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.