Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60050860 Herst.-Nr.: 34112000 EAN/GTIN: 4011097559902 |
| |
|
| | |
| HG Waschtischmischer UP Axor Citterio M F-Set chrom kurzer Auslauf mit Platte Merkmale - Besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur - Ausladung 167 mm - Laminarstrahl - Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min - Keramikmischsystem - Temperaturbegrenzung einstellbar - für Durchlauferhitzer geeignet - unverschließbare Ablaufgarnitur - Anschlussart: Grundkörper - Anschlussgröße: DN15 - Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, einhandmischer wandmontage |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 334,82* | € 391,12* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 370,61* | € 430,02* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 393,88* | € 457,01* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 427,05* | € 488,98* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 444,37* | € 510,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|