| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60053544 Herst.-Nr.: 7412900-00 EAN/GTIN: 4021344063519 |
| |
|
| | |
| Kludi Kartusche, d: 41mm, ND Steuereinheit, Hersteller Typ KLUDI GmbH&Co KG KLUDI Keramik Steuereinheit Art. Nr. 7412900-00, aus Kunststoff / Keramik, mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzun nach DVGW, KIWA, Durchmesser D 41 mm, nach Trinkwasserverordnung, max. Betriebstemperatur 90GradC, max. Prüfdruck 25 bar, max. Betriebsdruck 10 bar / jedoch bei Betriebsdrücken über 5 bar ein Druckminderer zu Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN 4109 vorgeschaltet werden, mit einstellbarer Durchflussbegrenzung, zur Energieeinsparung und zum Verbrühschutz max. Warmwasserzulauftemperatur 65 GradC empfohlen, Prüfung durch KLUDI mit 70000 Zyklen nach DIN EN 817 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 42,01* | € 56,12* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 43,88* | € 57,11* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,13* | € 60,11* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 46,07* | € 60,25* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,85* | € 61,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|