| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60056050 Herst.-Nr.: 650001 EAN/GTIN: 4027255010789 |
| |
|
| | |
| TECEdrainline Ablauf DN50, BH: 115 mm Auslauf seitlich, # 650001 TECEdrainline Ablauf "Norm", DN 50 Auslauf seitlich Ablauf für TECEdrainline Duschrinne zur Montage am Rinnenkörper, Ablauf 360Grad drehbar, zum seitlichen Anschluss an DN 50 Abwasserleitung, mit herausnehmbarem Siphontauchrohr. - Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 120 mm - Sperrwasserhöhe = 50 mm, gem. DIN EN 1253 Ablaufleistung nach DIN EN 1253, bei 10/20 mm Aufstau über Rost: - Designrost "basic": 0,8/0,9 l/s - Designrost "steel II": 0,7/0,8 l/s - Fliesenmulde "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s Bestell-Nr.: 650001 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 23,14* | € 32,04* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,82* | € 32,49* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 24,28* | € 32,97* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,59* | € 39,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|