| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60056468 Herst.-Nr.: 08385202 EAN/GTIN: 4015474658660 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HA WT/SPT-Therm.-Batterie für Wandaufbau Hansatempra 0838 verchromt HANSATEMPRA Wasch-/Spültisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15 für Wandaufbau mit Verbrühschutz Geräuschprüfungsnummer: PA-IX 19763/IA Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck Ausladung: 270mm Auslauf: gegossen, 120Gr schwenkbar (Auslieferungszustand) oder arretierbar in Mittelstellung Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63) Spezial-Temperaturwählgriff zur thermischen Desinfektion Bedienungsgriff, 90Gr schwenkbar Cascade-Luftsprudler Armhebel-Mengenventil mit Keramikscheiben Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 GrC inkl. nachrüstbarer Temperaturverriegelung bei ca. 38 GrC S-Anschlüsse, absperrbar (-) Stichmaß: 150 +- 20 mm Schmutzfangsiebe und Rückflussverhinderer in Anschlüssen Mit Spezial-Temperaturwählgriff zur einfachen thermischen Desinfektion nach DVGW W 551. Bestellnummer: 08385202 verchromt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spültisch Wandarmatur, Spültisch-Wandbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur thermostat, spültisch wandarmatur |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 446,53* | € 536,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 459,65* | € 538,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 469,47* | € 547,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 483,15* | € 565,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 539,06* | € 626,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|