Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60059614 Herst.-Nr.: 01152283 EAN/GTIN: 4015474276604 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HA Spültisch-Einhand-Einlochbatterie Hansamix 0115, Absperrventil, chrom HANSAMIX Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15 mit Geräte-Absperrventil Ausladung: 203mm Auslauf: gegossen, 150Gr schwenkbar Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck Geräuschprüfungsnummer: P-IX 28362/IA Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63) Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung Bedienungshebel (Metall) (-) W+K-Kennzeichnung Cascade-Luftsprudler Rapid-Montagesystem Geräte-Absperrventil montierbar in jeder Richtung (-) nur für Kaltwasser-Betrieb Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 (-) DVGW W270 zugelassen Montage für Arbeitsplatten bis 60 mm Bestellnummer: 01152283 verchromt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Einlochbatterie, Flex-Schlauch, Flexschlauch, Heizungs Absperrventil, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, Spültisch Einlocharmatur, Spültisch-Einlochbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, Absperrventil Wasser, Wasser Absperrventil, Wasserabsperrventil, absperrventil 1", selbstschluss-waschtischbatterie, absperrventil wasser 3/8" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 203,59* | € 246,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 209,03* | € 251,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 203,92* | € 253,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 203,01* | € 255,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 213,20* | € 257,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|