| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60074258 Herst.-Nr.: 260000 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Basic Leichtbauelement f. Wand-WC m Geberit UP-Spülkasten Sigma Nr.8028206 sanibel 1001-Leichtbauelement für handelsübliches Wand-WC mit GEBERIT-Wandeinbauspülkasten UP 320 6-7,5 Liter, kompatibel mit Geberit AquaClean, Betätigung von vorne für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 oder in Verbindung mit Zubehörset sanibel-Nr. 8028214 als Einzelelement in einer Vorwand- installation verwendbar, auch als Behinderten-WC-Element einsetzbar aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem GEBERIT-Wandeinbauspülkasten UP 320 mit Betätigung von vorne mit 2-Mengen-Spülung Spülmenge Werkeinstellung 6/3 l Spülmenge 6/7,5 l und 3/4 l einstellbar passend für: GEBERIT-Abdeckplatte SIGMA, RUMBA, BOLERO, TANGO und MAMBO Spülkasten-Wasseranschluss DN 15 (1/2") mit integriertem Eckventil Keramikbefestigungen M12 Befestigungsabstand 180 und 230 mm Bauschutz für Serviceöffnung mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr Ablaufbefestigung Wandklosett-Anschlussgarnitur schwenkbarem Abgangsbogen DN 80/100 mit verstellbaren Fußstützen 0-280 mm mit Befestigungs- und Montagezubehör Spülkasten ohne Betätigungsplatte Bauhöhe: 1120 mm Breite: 525 mm Tiefe: 160 mm (mit Ablauf) Modell: sanibel 1001 sanibel-Nr.: 80 28 206 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |