| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60074263 Herst.-Nr.: 611213 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Basic Wand-WC-Modul SANTRO m Geberit UP-Spülkasten Sigma Nr. 611213 sanibel 1001-WC-Modul SANTRO für handelsübliches Wand-WC mit GEBERIT-Wandeinbauspülkasten UP 320 6-7,5 Liter, kompatibel mit Geberit AquaClean, Betätigung von vorne für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion mit einlagiger GFKI-Bauplatte 12,5 mm und aller Regeldurchbrüche mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem GEBERIT-Wandeinbauspülkasten UP 320 mit Betätigung von vorne mit 2-Mengen-Spülung Spülmenge Werkeinstellung 6/3 l Spülmenge 6/7,5 l und 3/4 l einstellbar passend für: GEBERIT-Abdeckplatte SIGMA, RUMBA, BOLERO, TANGO und MAMBO Spülkasten-Wasseranschluss DN 15 (1/2") mit integriertem/separatem Eckventil Keramikbefestigungen M12 Befestigungsabstand 180 und 230 mm Bauschutz für Serviceöffnung mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr Ablaufbefestigung Wandklosett-Anschlussgarnitur schwenkbarem Abgangsbogen DN 80/100 mit Reduzierstück mit verstellbaren Fußstützen 0-330 mm mit Befestigungs- und Montagezubehör Spülkasten ohne Betätigungsplatte Bauhöhe: 1080 mm Breite: 525 mm Tiefe: 160 - 220 mm (mit Ablauf) Modell: sanibel 1001 sanibel-Nr.: 80 28 322 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |