| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60110923 Herst.-Nr.: 0300472019 EAN/GTIN: 4011637396042 |
| |
|
| | |
| Stützklappgriff 725 mm NORMBAU # NY.347.030 weiß aus Nylon, Farbe ..., Durchmesser 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, Ausladung hochgeklappt 178 m m, mit einstellbarer Bremse, links und r echts einsetzbar, mit stahlverstärkter M ontageplatte für Dreipunktbefestigung, e inhängbar in vormontierte Schrauben, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Versc hraubung. Maximale Belastung 100 kg. Lie ferung ohne Befestigungsschrauben und Dü bel. TÜV PRODUKT SERVICE zertifiziert. L ieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel. Das Befestigungsmaterial ist nach den baulichen Gegebenheiten festzulegen . NORMBAU Montagesets Typ MS 4.8 ... /MS .4.9 ... - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 191,74* | € 224,70* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,60* | € 225,82* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 213,25* | € 254,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|