| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60111239 Herst.-Nr.: 0300821067 EAN/GTIN: 4011637398329 |
| |
|
| | |
| Duschhandlauf m. Brausestange 943x1158mm NORMBAU # NY.382.040 manhatt. 943 (592 x 351) x 1158 mm, aus Nylon, Fa rbe ..., Durchmesser 34mm, mit korrosion sgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mi t verschiebbarer Brausehalterstange, mit stufenlos verstellbarem Brausehalter NY .BRH 91, stufenlose Höhen- und Winkelein stellung der Brause, Aufnahmekonus passe nd für Handbrause unterschiedlicher Fabr ikate, mit seitlichem Vielzweckhaken, li nks und rechts einsetzbar, mit stahlvers tärkten Rosetten Durchmesser 70 mm für v erdeckte Verschraubung, Rosettenuntertei le und Schrauben aus Edelstahl. Maximale zulässige Belastung 175 kg. TÜV PRODUKT SERVICE zertifiziert. Lieferung mit Ede lstahl Torx-Schrauben Durchmesser 6 x 70 mm und Dübel für Vollbaustoffe. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 199,00* | € 242,21* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,73* | € 243,41* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 239,81* | € 297,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|