| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60111240 Herst.-Nr.: 0300821035 EAN/GTIN: 4011637081542 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Duschhandlauf m. Brausestange 943x1158mm NORMBAU # NY.382.040 dunkelrot 943 (592 x 351) x 1158 mm, aus Nylon, Fa rbe ..., Durchmesser 34mm, mit korrosion sgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mi t verschiebbarer Brausehalterstange, mit stufenlos verstellbarem Brausehalter NY .BRH 91, stufenlose Höhen- und Winkelein stellung der Brause, Aufnahmekonus passe nd für Handbrause unterschiedlicher Fabr ikate, mit seitlichem Vielzweckhaken, li nks und rechts einsetzbar, mit stahlvers tärkten Rosetten Durchmesser 70 mm für v erdeckte Verschraubung, Rosettenuntertei le und Schrauben aus Edelstahl. Maximale zulässige Belastung 175 kg. TÜV PRODUKT SERVICE zertifiziert. Lieferung mit Ede lstahl Torx-Schrauben Durchmesser 6 x 70 mm und Dübel für Vollbaustoffe. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 199,05* | € 242,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 202,57* | € 247,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 247,24* | € 305,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|