| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60111946 Herst.-Nr.: 0447070018 EAN/GTIN: 4011637405690 |
| |
|
| | |
| Stützklappgriff 900 mm NORMBAU # NY.447.070 dunkelgr mit rutschsicherer Griffzone durch struk turierte Oberfläche aus Nylon, Farben .. ., Durchmesser 34 mm, mit korrosionsgesc hütztem durchgehendem Stahlkern, mit rut schsicherer Griffzone durch strukturiert e Oberfläche, links und rechts einsetzba r, Ausladung hochgeklappt 178 mm, federu nterstützt, schwerelos nach oben und unt en klappbar, mit einstellbarer vollfläch iger Scheibenbremse, mit Lagerhülse aus Edelstahl, mit stahlverstärkter Montagep latte für Dreipunktbefestigung, mit Abde ckung aus Nylon für verdeckte Verschraub ung. Maximale zulässige Belastung 125 kg . TÜV Produkt Service zertifiziert. Lief erung ohne Befestigungsschrauben und Düb el. Das Befestigungsmaterial ist nach de n baulichen Gegebenheiten festzulegen. N ORMBAU Montagesets Typ MS 4.8 ... /MS.4. 9 ... Hinweis:Nachrüstbar mit Papierroll enhalter NY.PRH 98. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 416,79* | € 484,25* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 420,05* | € 499,66* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 444,70* | € 515,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|