| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60111955 Herst.-Nr.: 0447120067 EAN/GTIN: 4011637129909 |
| |
|
| | |
| Stützklappgriff 600 mm, mit Papierhalter NORMBAU # NY.447.120 manhatt. aus Nylon, Farben ..., Durchmesser 34 mm , mit korrosionsgeschütztem durchgehende m Stahlkern, mit rutschsicherer Griffzon e durch strukturierte Oberfläche, links und rechts einsetzbar, Ausladung hochgek lappt 178 mm, federunterstützt, schwerel os nach oben und unten klappbar, mit ein stellbarer vollflächiger Scheibenbremse, mit Lagerhülse aus Edelstahl, mit stahl verstärkter Montageplatte für Dreipunktb efestigung, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung. Maximale zuläss ige Belastung 125 kg. TÜV Produkt Servic e zertifiziert. Mit integriertem Papierr ollenhalter mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse. Lieferung o hne Befestigungsschrauben und Dübel. Das Befestigungsmaterial ist nach den bauli chen Gegebenheiten festzulegen. NORMBAU Montagesets Typ MS 4.8 ... /MS.4.9 ... - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 392,67* | € 452,54* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 389,07* | € 461,78* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 411,13* | € 476,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|