| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60113385 Herst.-Nr.: 0782330035 EAN/GTIN: 4011637124317 |
| |
|
| | |
| Duschvorhangstange m. Ringen 1000x1000mm NORMBAU # NY.DU-VST 782.330 dunkelrot a1 ... mm, a2 ... mm, aus Nylon, Farbe . .., Durchmesser 34 mm, ausgesteift mit k orrosionsgeschütztem Stahlkern, einseiti g 100 mm kürzbar, mit Rosetten Durchmess er 70 mm für verdeckte Verschraubung, mi t Anschlußbohrung für Deckenabhängung, i ncl. Vorhangringe. Lieferung mit Schraub en und Dübeln. Die Deckenabhängung ist s eparat zu bestellen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,77* | € 346,88* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 289,95* | € 353,95* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 303,48* | € 365,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|